Descrizione:
Lo stile e il tessuto ingegnosi sono alla base di questo moderno softshell. La giacca comprende due tasche laterali, una tasca per cellulare con zip sul petto e polsini regolabili per una vestibilità aderente.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Tasca per cellulare
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili contro la penetrazione del vento
- Orli regolabili con cordino
- Tre scomparti principali con zip
- 3 strati
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 5 ampie tasche
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L)
Peso del guscio gm: 320
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;