Gilet in Softshell Print & Promo (2L) Black L R

Codice art.: TK22BKRL
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
Codice articolo TK22BKRL
EAN / GTIN 5036108403790
Codice del produttore TK22BKRL

Descrizione

Descrizione:

Il Gilet in Softshell Print & Promo è una scelta eccellente per l'abbigliamento aziendale in quanto è ideale per la stampa ed il ricamo. Questo softshell stretch a due strati è foderato in pile per maggiore calore e comfort, mentre l'elasticità meccanica consente facilità di movimento. Le caratteristiche includono due tasche inferiori esterne di sicurezza con zip e una interna con zip .

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Pile interno in Micro Polar
  • Tasche con cerniera
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • 2 strati
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile 100% poliestere (2L)
Composizione del guscio: 92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile 100% poliestere (2L)
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello