Descrizione:
Il Softshell Print e Promo è una scelta eccellente per l'abbigliamento aziendale, in quanto è ideale per la stampa e il ricamo. Questo softshell in tessuto stretch a due strati è foderato in pile per un maggiore calore e comfort, mentre l'elasticità meccanica consente la massima libertà di movimento. Le caratteristiche includono due tasche esterne inferiori con zip sul davanti e una zip Guard interna.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tasche con cerniera
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 2 strati
- 2 tasche sicure
- Vestibilità da donna
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile 100% poliestere (2L)
Composizione del guscio: 92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile 100% poliestere (2L)
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;