Carrello montascale in acciaio

Codice art.: TK1328
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello montascale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo TK1328
    EAN / GTIN 4017976113289
    Codice del produttore TK1328
    Numero-L L90080 497

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Robusta struttura saldata, con pala in lamiera di acciaio, verniciata a polvere, solo blu RAL 5007. Impugnature di sicurezza. Consegnato smontato. Con 2 ruote con gomme ad aria, cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli e 2 stelle rotanti a cinque bracci, ciascuno con 5 ruote in TPE Ø 125 mm, mozzi con cuscinetti a strisciamento. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 200
    Larghezza della pala (mm): 480
    Profondità della pala (mm): 300
    Larghezza totale (mm): 590
    Altezza totale (mm): 1300
    Gomme: Gomme ad aria
    Dimensione ruota (mm): 260 x 85

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello