• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Banco di prova Shore TI-DL, Forza di prova misurazione della durezza 50 N, lunghezza colonna 30 cm

Codice art.: TI-DL
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
Tipo di prodotto Banco di prova

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TI-DL
EAN / GTIN 4045761179172
Codice del produttore TI-DL
Numero-L L40250 2000

Descrizione

Descrizione:

  • Idoneo per prova di durezza Shore su materie plastiche, pellame ecc
  • Piastra in vetro: Elevata precisione di misura grazie alla maggiore durezza della piastra di base in vetro
  • Progettazione meccanica: Disegno compatto permette più maneggevolezza
  • Regolazione livello: Per un preciso livellamento della piastra di base, ad es. per oggetti di prova non omogenei
  • con colonna di guida sostituibile adatto per il misuratore di durezza HD
  • Misuratore di durezza non in dotazione

Proprietà:

  • Alzata massima: 15 mm
  • Altezza massima dell‘oggetto di prova: 63 mm
  • Tavolo di prova ⌀ 75 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A TI-DL: 150×110×380 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello