Banco di prova Shore TI-D, Forza di prova misurazione della durezza 50 N, lunghezza colonna 25 cm

Codice art.: TI-D
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
    Tipo di prodotto Banco di prova

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo TI-D
    EAN / GTIN 4045761140240
    Codice del produttore TI-D
    Numero-L L40250 2233

    Descrizione

    Descrizione:

    • Idoneo per prova di durezza Shore su materie plastiche, pellame ecc
    • Piastra in vetro: Elevata precisione di misura grazie alla maggiore durezza della piastra di base in vetro
    • Progettazione meccanica: Disegno compatto permette più maneggevolezza
    • Regolazione livello: Per un preciso livellamento della piastra di base, ad es. per oggetti di prova non omogenei
    • Misuratore di durezza non in dotazione

    Proprietà:

    • Alzata massima: 15 mm
    • Altezza massima dell‘oggetto di prova: 63 mm
    • Tavolo di prova ⌀ 75 mm
    • Dimensioni bilancia L×P×A TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello