Strettoio a vite per grandi profondità TGNT 800/300

Codice art.: TGN80T30
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TGN80T30
EAN / GTIN 4008158012827
Codice del produttore TGN80T30
Numero-L L80030 22

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 7.000 N
  • Versione robusta
  • Impugnatura ergonomica in legno
  • Guida in profilato pieno grande e stabile con scanalatura
  • Guida a partire da 40 x 11 mm zincata

Proprietà:

  • Overhead: 300 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti superiore e inferiore in zinco pressofuso, verniciate a polvere
    • Profilato cavo in acciaio, trafilato a freddo, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
  • Rotaia: 45x12 mm
  • Apertura alare: 800 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione rustica
  • Falegnameria
  • Cucine e allestimento di negozi
  • Carpenteria e costruzione in legno
  • Serraggio potente e rigido

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire la nervatura della guida con una spazzola in acciaio
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la parte inferiore della vite senza testa slitta, ruotarla di altri 1/4 giri (solo TG, KRE, KREV)
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello