Sedile da officina

Codice art.: TCS-P1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello

Identificazione e classificazione

Codice articolo TCS-P1
EAN / GTIN 3662424156441
Codice del produttore TCS-P1
Numero-L L60130 11704
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Gli utensili rimangono in ordine e a portata di mano
  • 2 cassetti per utensili ingombranti come elettroutensili, bombolette e bombolette spray, entrambi dotati di 1 inserto per uno stoccaggio organizzato
  • Compatibile con gli inserti in schiuma e plastica FACOM
  • Cassetti chiudibili a chiave
  • 1 supporto per lattine, può essere posizionato davanti o dietro
  • 1 inserto in plastica per minuteria sulla parte superiore del box Facile da spostare
  • Robuste ruote da 80 mm, 4 girevoli; 2 con freno
  • Maniglia di trasporto - non è necessario inginocchiarsi per spostarsi Lavoro confortevole, adatto alla schiena e alle ginocchia
  • Sedile extra-largo, alto 47 cm, schiuma ad alta densità (30 kg/m3) - rivestimento in PVC
  • Schienale imbottito - rivestimento in PVC L581XT540XH840 con maniglia, 470 mm senza maniglia
  • Peso: 35 kg

Proprietà:

  • d[mm]: 545
  • W [mm]: 580
  • [kg]: 77

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello