Descrizione:
Design all'avanguardia e materiali ad alte prestazioni fanno risaltare questa giacca dalla massa. Un design mappato aiuta a bilanciare isolamento e libertà di movimento. L'esterno in resistente nylon combinato con il leggero isolamento termico Insulatex e le comode maniche in maglia offrono calore e comfort ottimali. Caratteristiche intelligenti come le due tasche laterali con cerniera e le tasche interne offrono spazio di archiviazione sicuro.
Proprietà:
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Tasca interna per sicurezza
- Orlo e polsini elastici
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- 4 tasche ampie
- Tasche con cerniera
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, finitura antistatica
Composizione del guscio: Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, finitura antistatica
Tessuto a contrasto: Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato
Composizione del contrasto: Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 60
Peso del guscio oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 120
Peso riempimento oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;