Giacca KX3 Hybrid Baffle Grey Marl M R

Codice art.: T832GMRM
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
Codice articolo T832GMRM
EAN / GTIN 5036108299461
Codice del produttore T832GMRM

Descrizione

Descrizione:

Design all'avanguardia e materiali ad alte prestazioni fanno risaltare questa giacca dalla massa. Un design mappato aiuta a bilanciare isolamento e libertà di movimento. L'esterno in resistente nylon combinato con il leggero isolamento termico Insulatex e le comode maniche in maglia offrono calore e comfort ottimali. Caratteristiche intelligenti come le due tasche laterali con cerniera e le tasche interne offrono spazio di archiviazione sicuro.

Proprietà:

  • Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Tasca interna per sicurezza
  • Orlo e polsini elastici
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • 4 tasche ampie
  • Tasche con cerniera
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Design moderno con un'ottima vestibilità
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, finitura antistatica
Composizione del guscio: Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, finitura antistatica
Tessuto a contrasto: Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato
Composizione del contrasto: Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 60
Peso del guscio oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 120
Peso riempimento oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello