Giacca KX3 Performance Persian Blue L R

Codice art.: T830PBRL
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
Codice articolo T830PBRL
EAN / GTIN 5036108304677
Codice del produttore T830PBRL

Descrizione

Descrizione:

Giacca da lavoro moderna realizzata con morbido tessuto in pile per garantire che, una volta indossata, non vogliate toglierla. Pannelli posteriori e spalle rinforzati offrono una maggiore durata nelle aree di maggiore uso. Progettata con una vestibilità moderna, questa giacca presenta una serie di utili caratteristiche tra cui una lunghezza posteriore più lunga, un tira zip in gomma e tasche multiple.

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • 5 ampie tasche
  • Tasche con cerniera
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Design moderno con un'ottima vestibilità

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato
Composizione del guscio: Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato
Tessuto a contrasto: 94% Poliestere, 6% Elastane
Composizione del contrasto: 94% Poliestere, 6% Elastane
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello