Pile tecnico con cerniera intera WX3 Metal Grey XL R

Codice art.: T756MGRXL
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
Codice articolo T756MGRXL
EAN / GTIN 5036108387939
Codice del produttore T756MGRXL

Descrizione

Descrizione:

Il pile con cerniera intera WX3 è realizzato in pile anti-strappo di alta qualità che aiuta a mantenere il capo più a lungo. Il tessuto perfetto per mantenerti al caldo in inverno consentendoti di avere diversi strati. Questo capo ha come dettagli anche due tasche di sicurezza al petto con zip e un polsino elasticizzato per una vestibilità sicura.

Proprietà:

  • Tasche sul petto con zip
  • Tessuto pile anti pilling
  • Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
  • 2 tasche sicure
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Pile anti-strappo 100% poliestere
Composizione del guscio: Pile anti-strappo 100% poliestere
Peso del guscio gm: 255
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello