WX3 Felpa mezza zip Metal Grey XXL R

Codice art.: T755MGRXXL
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
Codice articolo T755MGRXXL
EAN / GTIN 5036108387823
Codice del produttore T755MGRXXL

Descrizione

Descrizione:

La felpa mezza zip WX3 è composta da pile di alta qualità anti strappo, che aiuta a mantenere il capo per più tempo Il tessuto perfetto per mantenerti al caldo in inverno consentendoti di avere diversi strati Questo capo ha come dettagli anche due tasche di sicurezza al petto con la zup e un polsino elasticizzato per una vestibilità sicura.

Proprietà:

  • Tasche sul petto con zip
  • Tessuto pile anti pilling
  • Mezza zip centrale anteriore per maggiore comfort e versatilità
  • Polsini rilegati per maggiore calore e comfort
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • 1 tasca sicura
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Pile anti-strappo 100% poliestere
Composizione del guscio: Pile anti-strappo 100% poliestere
Peso del guscio gm: 255
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello