Descrizione:
Giacca softshell all'avanguardia che utilizza tessuti sostenibili con una membrana antivento, resistente all'acqua e traspirante con il lusso di un aggiunta di un micro pile. Caratteristiche ingegnose includono gomiti preformati, finiture riflettenti e tasche multiple.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Tasca per cellulare
- 8 tasche ampie
- 2 strati
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 94% poliestere GRS, 6% elastan Ripstop accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Pile (2 Strati)
Composizione del guscio: 94% poliestere GRS, 6% elastan Ripstop accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Pile (2 Strati)
Tessuto a contrasto: 100% poliestere riciclato con trama lavorata a maglia con retro spazzolato
Composizione del contrasto: 100% poliestere riciclato con trama lavorata a maglia con retro spazzolato
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;