Giacca WX3 Eco Hybrid Softshell (2L) Black L R

Codice art.: T753BKRL
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
Codice articolo T753BKRL
EAN / GTIN 5036108354900
Codice del produttore T753BKRL

Descrizione

Descrizione:

Giacca softshell all'avanguardia che utilizza tessuti sostenibili con una membrana antivento, resistente all'acqua e traspirante con il lusso di un aggiunta di un micro pile. Caratteristiche ingegnose includono gomiti preformati, finiture riflettenti e tasche multiple.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
  • Tasca sul petto con zip
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Tasca per cellulare
  • 8 tasche ampie
  • 2 strati
  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% poliestere GRS, 6% elastan Ripstop accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Pile (2 Strati)
Composizione del guscio: 94% poliestere GRS, 6% elastan Ripstop accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Pile (2 Strati)
Tessuto a contrasto: 100% poliestere riciclato con trama lavorata a maglia con retro spazzolato
Composizione del contrasto: 100% poliestere riciclato con trama lavorata a maglia con retro spazzolato
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello