Descrizione:
La giacca WX3 Baffle ha un design ergonomico per bilanciare isolamento dal freddo e comfort. I pannelli imbottiti Insulatex aiutano a mantenere calda la zona centrale del corpo, mentre i pannelli in softshell forniscono una membrana antivento e traspirante. Due tasche sul petto con apertura laterale con cerniera e tasche interne offrono molto spazio per riporre i vostri oggetti in tutta sicurezza.
Proprietà:
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasche laterali con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Tasca sul petto con zip
- Cuciture in contrasto
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 6 ampie tasche
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca per cellulare
- Design moderno con un taglio ergonomico
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Tessuto a contrasto: Titanmill Ultra Ripstop: 100% Nylon Ripstop
Composizione del contrasto: 100% Nylon Ripstop
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Peso dell'imbottitura gm: 120
Peso riempimento oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;