WX3 Giacca Baffle Hybrid Persian Blue S R

Codice art.: T752PBRS
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
Codice articolo T752PBRS
EAN / GTIN 5036108342280
Codice del produttore T752PBRS

Descrizione

Descrizione:

La giacca WX3 Baffle ha un design ergonomico per bilanciare isolamento dal freddo e comfort. I pannelli imbottiti Insulatex aiutano a mantenere calda la zona centrale del corpo, mentre i pannelli in softshell forniscono una membrana antivento e traspirante. Due tasche sul petto con apertura laterale con cerniera e tasche interne offrono molto spazio per riporre i vostri oggetti in tutta sicurezza.

Proprietà:

  • Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Tasche laterali con zip
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Tasca sul petto con zip
  • Cuciture in contrasto
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 6 ampie tasche
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Tasca per cellulare
  • Design moderno con un taglio ergonomico

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Tessuto a contrasto: Titanmill Ultra Ripstop: 100% Nylon Ripstop
Composizione del contrasto: 100% Nylon Ripstop
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Peso dell'imbottitura gm: 120
Peso riempimento oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello