Descrizione:
Una giacca softshell contemporanea che ha una membrana antivento resistente all'acqua e traspirante, con il lusso in più del polar micro pile. Le caratteristiche ingegnose includono la tecnologia Ezee zip, finiture riflettenti e tasche multiple.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasche laterali con zip
- Giromanica elasticizzato
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Tasche sul petto con zip
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 9 tasche ampie
- Cuciture in contrasto
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Tasca per cellulare
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- 3 strati
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;