Gilet Softshell WX3 (3L) Metal Grey XL R

Codice art.: T751MGRXL
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
Codice articolo T751MGRXL
EAN / GTIN 5036108342112
Codice del produttore T751MGRXL

Descrizione

Descrizione:

Una giacca softshell contemporanea che ha una membrana antivento resistente all'acqua e traspirante, con il lusso in più del polar micro pile. Le caratteristiche ingegnose includono la tecnologia Ezee zip, finiture riflettenti e tasche multiple.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Tasche laterali con zip
  • Giromanica elasticizzato
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Tasche sul petto con zip
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 9 tasche ampie
  • Cuciture in contrasto
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Tasca per cellulare
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • 3 strati

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello