Giacca softshell WX3 Persian Blue S R

Codice art.: T750PBRS
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
Codice articolo T750PBRS
EAN / GTIN 5036108323234
Codice del produttore T750PBRS

Descrizione

Descrizione:

Giacca softshell all'avanguardia che ha una membrana antivento, impermeabile e traspirante con l'aggiunta di un micro pile. Le caratteristiche includono la tecnologia Ezee Zip, i gomiti preformati, i bordi riflettenti e le tasche multiple.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Tasca sulla manica
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tasca sul petto con zip
  • 10 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Zip a doppio verso per una comoda apertura/chiusura
  • Stile superiore con piping in contrasto
  • Cuciture in contrasto
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • 3 strati
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello