Descrizione:
Giacca softshell all'avanguardia che ha una membrana antivento, impermeabile e traspirante con l'aggiunta di un micro pile. Le caratteristiche includono la tecnologia Ezee Zip, i gomiti preformati, i bordi riflettenti e le tasche multiple.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tasca sulla manica
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca sul petto con zip
- 10 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Zip a doppio verso per una comoda apertura/chiusura
- Stile superiore con piping in contrasto
- Cuciture in contrasto
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- 3 strati
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;