Bermuda lavaggio industriale WX3 Black 32 R

Codice art.: T748BKR32
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
Codice articolo T748BKR32
EAN / GTIN 5036108416622
Codice del produttore T748BKR32

Descrizione

Descrizione:

Bermuda da lavoro contemporanei adatti al lavaggio industriale. Realizzati in tessuto di tela di policotone altamente resistente, questi bermuda sono stati costruiti per durare nel tempo. Caratteristiche di design innovative come i pannelli elasticizzati offrono un comfort e una flessibilità eccellenti nelle aree chiave di movimento. Altre caratteristiche includono vita rialzata con elastico laterale e numerose tasche.

Proprietà:

  • Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
  • Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
  • Due tasche posteriori
  • Tasca per le mani comoda
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • 7 tasche ampie
  • Cuciture in contrasto
  • Questo indumento può essere lavato industrialmente

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan
Composizione del guscio: Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Lavaggio industriale: lavare a 75 gradi Celsius, asciugare a 155 gradi Celsius; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello