Descrizione:
Pettorina da lavoro contemporanea per il lavaggio industriale, che veste perfettamente come sembra. Realizzata in tessuto di tela di policotone altamente resistente e con finiture che resistono ai lavaggi e all'asciugatura industriale, questa pettorina è stata costruita per durare nel tempo. Le caratteristiche principali includono la lunghezza regolabile delle gambe, le ginocchia pre-curvate e le tasche multiple che garantiscono la sicurezza di telefoni, penne e utensili.
Proprietà:
- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Due tasche posteriori
- Tasca per penne
- Tasca per le mani comoda
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Cuciture in contrasto
- Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Accesso laterale
- 9 tasche ampie
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan
Composizione del guscio: Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Lavaggio industriale: lavare a 75 gradi Celsius, asciugare a 155 gradi Celsius; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;