WX3 Pettorina lavaggio industriale Dark Navy L R

Codice art.: T746DNRL
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
Codice articolo T746DNRL
EAN / GTIN 5036108416325
Codice del produttore T746DNRL

Descrizione

Descrizione:

Pettorina da lavoro contemporanea per il lavaggio industriale, che veste perfettamente come sembra. Realizzata in tessuto di tela di policotone altamente resistente e con finiture che resistono ai lavaggi e all'asciugatura industriale, questa pettorina è stata costruita per durare nel tempo. Le caratteristiche principali includono la lunghezza regolabile delle gambe, le ginocchia pre-curvate e le tasche multiple che garantiscono la sicurezza di telefoni, penne e utensili.

Proprietà:

  • Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
  • Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
  • Due tasche posteriori
  • Tasca per penne
  • Tasca per le mani comoda
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
  • Cuciture in contrasto
  • Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso
  • Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
  • Strap regolabili per una vestibilità più sicura
  • Accesso laterale
  • 9 tasche ampie
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan
Composizione del guscio: Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Lavaggio industriale: lavare a 75 gradi Celsius, asciugare a 155 gradi Celsius; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello