Giacca lavaggio industriale WX3 Black XXXL R

Codice art.: T745BKRXXXL
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
Codice articolo T745BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108416196
Codice del produttore T745BKRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca da lavoro contemporanea Industrial Wash veste bene così come sembra. Realizzata in tessuto di tela di policotone altamente resistente, questa giacca offre comfort ed è costruita per resistere a lavaggi industriali fino a 75°C. Il design innovativo è caratterizzato da un tessuto elasticizzato per migliorare il comfort e i movimenti. Altre caratteristiche chiave includono maniche pre-formate, parte posteriore più lunga, polsini regolabili e tasche multiple per un ampio spazio di archiviazione.

Proprietà:

  • Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
  • Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Cuciture in contrasto
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • 4 tasche ampie
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan
Composizione del guscio: Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Lavaggio industriale: lavare a 75 gradi Celsius, asciugare a 155 gradi Celsius; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello