Giacca invernale WX3 Persian Blue L R

Codice art.: T740PBRL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo T740PBRL
EAN / GTIN 5036108321056
Codice del produttore T740PBRL

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca invernale contemporanea offre un'eccellente protezione impermeabile e isolamento termico. Le caratteristiche principali includono finiture a segmenti riflettenti, zip a due vie, cappuccio regolabile con zip e numerose tasche per riporre gli oggetti.

Proprietà:

  • Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Tasche scaldamani
  • Tasche con cerniera
  • Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
  • Striscia sull'orlo anti assorbimento
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tasca per cellulare
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
  • 11 tasche ampie
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
  • Nuovo colore
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Nylon Taslan TPU
Composizione del guscio: 100% Nylon Taslan TPU
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 125
Peso del guscio oz: 3.5
Peso fodera gm: 50
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 50
Peso riempimento oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello