Descrizione:
Questa giacca invernale contemporanea offre un'eccellente protezione impermeabile e isolamento termico. Le caratteristiche principali includono finiture a segmenti riflettenti, zip a due vie, cappuccio regolabile con zip e numerose tasche per riporre gli oggetti.
Proprietà:
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Tasche scaldamani
- Tasche con cerniera
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Striscia sull'orlo anti assorbimento
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca per cellulare
- Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
- 11 tasche ampie
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Nuovo colore
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Nylon Taslan TPU
Composizione del guscio: 100% Nylon Taslan TPU
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 125
Peso del guscio oz: 3.5
Peso fodera gm: 50
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 50
Peso riempimento oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;