Polo Eco WX3 Black XXL R

Codice art.: T722BKRXXL
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
Codice articolo T722BKRXXL
EAN / GTIN 5036108355921
Codice del produttore T722BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Portwest continua ad oltrepassare i confini nell'abbigliamento sostenibile da lavoro con l'introduzione della Polo Eco WX3. Progettata con una vestibilità dinamica, questa polo utilizza bambù premium e poliestere riciclato che ti manterranno fresco, asciutto e confortevole tutto il giorno.

Proprietà:

  • Realizzato in poliestere riciclato certificato e viscosa di bambù per il massimo comfort e prestazioni
  • Naturalmente ipoallergenico, con proprietà antibatteriche
  • Controllo della temperatura integrato
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
  • Spacchi laterali
  • Apertura con bottone
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
  • Design antigraffio senza parti metalliche esposte

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 55% viscosa di bambù, 45% maglia piqué di poliestere riciclato
Composizione del guscio: 55% viscosa di bambù, 45% maglia piqué di poliestere riciclato
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello