Descrizione:
Portwest continua ad oltrepassare i confini nell'abbigliamento sostenibile da lavoro con l'introduzione della Polo Eco WX3. Progettata con una vestibilità dinamica, questa polo utilizza bambù premium e poliestere riciclato che ti manterranno fresco, asciutto e confortevole tutto il giorno.
Proprietà:
- Realizzato in poliestere riciclato certificato e viscosa di bambù per il massimo comfort e prestazioni
- Naturalmente ipoallergenico, con proprietà antibatteriche
- Controllo della temperatura integrato
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
- Spacchi laterali
- Apertura con bottone
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 55% viscosa di bambù, 45% maglia piqué di poliestere riciclato
Composizione del guscio: 55% viscosa di bambù, 45% maglia piqué di poliestere riciclato
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;