Descrizione:
Moderna polo disegnata con un'ottima vestibilità e realizzata con pregiato tessuto in poliestere cotone che ti manterrà fresco, asciutto per tutto il giorno. Le caratteristiche principali includono il dettaglio riflettente termosaldato sul retro e un pratico passante nella chiusura ideale per fissare penne e occhiali.
Proprietà:
- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Stile superiore con piping in contrasto
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
- Apertura con bottone
- Zona posteriore più lunga per una maggiore copertura
- Spacchi laterali
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;