Polo WX3 Black L R

Codice art.: T720BKRL
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
Codice articolo T720BKRL
EAN / GTIN 5036108299515
Codice del produttore T720BKRL

Descrizione

Descrizione:

Moderna polo disegnata con un'ottima vestibilità e realizzata con pregiato tessuto in poliestere cotone che ti manterrà fresco, asciutto per tutto il giorno. Le caratteristiche principali includono il dettaglio riflettente termosaldato sul retro e un pratico passante nella chiusura ideale per fissare penne e occhiali.

Proprietà:

  • Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Stile superiore con piping in contrasto
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
  • Apertura con bottone
  • Zona posteriore più lunga per una maggiore copertura
  • Spacchi laterali
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello