Descrizione:
Bermuda da lavoro moderni che si adattano bene. Realizzati in resistente tessuto poliestere-cotone e con triple cuciture, questi bermuda sono stati realizzati per essere resistenti. Caratteristiche di design innovative come inserti elasticizzati che offrono un comfort e una flessibilità eccellente nelle aree di movimento chiave. Altre caratteristiche includono vita rialzata con elastico laterale e numerose tasche.
Proprietà:
- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 7 tasche ampie
- Tasca porta badge staccabile
- ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Tasca laterale con cerniera
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Tasca porta smart phone
- Tasche multiple
- Porta attrezzi sulla cintura per riporre in sicurezza i tuoi strumenti di lavoro
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Tessuto a contrasto: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane
Composizione del contrasto: 87% Nylon, 13% Elastane
Descrizione del contrasto: Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;