Bermuda WX3 Persian Blue 32 R

Codice art.: T710PBR32
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
Codice articolo T710PBR32
EAN / GTIN 5036108322503
Codice del produttore T710PBR32

Descrizione

Descrizione:

Bermuda da lavoro moderni che si adattano bene. Realizzati in resistente tessuto poliestere-cotone e con triple cuciture, questi bermuda sono stati realizzati per essere resistenti. Caratteristiche di design innovative come inserti elasticizzati che offrono un comfort e una flessibilità eccellente nelle aree di movimento chiave. Altre caratteristiche includono vita rialzata con elastico laterale e numerose tasche.

Proprietà:

  • Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • 7 tasche ampie
  • Tasca porta badge staccabile
  • ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
  • Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Tasca laterale con cerniera
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Tasca porta smart phone
  • Tasche multiple
  • Porta attrezzi sulla cintura per riporre in sicurezza i tuoi strumenti di lavoro

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Tessuto a contrasto: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane
Composizione del contrasto: 87% Nylon, 13% Elastane
Descrizione del contrasto: Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello