Salopette WX3 Metal Grey XL R

Codice art.: T704MGRXL
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
Codice articolo T704MGRXL
EAN / GTIN 5036108301171
Codice del produttore T704MGRXL

Descrizione

Descrizione:

Salopette da lavoro moderna con una buona vestibilità. Questa salopette è realizzata in resistente tessuto cotone e poliestere ed include cuciture triple per durare nel tempo. Caratteristiche di design innovative come i pannelli elasticizzati offrono un comfort e una flessibilità eccellenti nelle aree di movimento di maggior importanza. Altre caratteristiche chiave includono la lunghezza della gamba regolabile, le ginocchia preformate, rinforzo sul cavallo e numerose tasche per garantire la sicurezza di telefoni, penne e strumenti.

Proprietà:

  • Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • 11 tasche ampie
  • Tasca porta metro
  • Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Coppia di ginocchiere incluse con questa salopette
  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Tasca porta smart phone
  • Tasca porta badge staccabile
  • Tasche multiple
  • Tasca laterale con cerniera
  • Tasca sul petto con zip
  • Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
  • Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione
  • Strap elasticizzati
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Nuovi colori
  • Marcato UKCA
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Tessuto a contrasto: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane
Composizione del contrasto: 87% Nylon, 13% Elastane
Descrizione del contrasto: Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello