Descrizione:
Salopette da lavoro moderna con una buona vestibilità. Questa salopette è realizzata in resistente tessuto cotone e poliestere ed include cuciture triple per durare nel tempo. Caratteristiche di design innovative come i pannelli elasticizzati offrono un comfort e una flessibilità eccellenti nelle aree di movimento di maggior importanza. Altre caratteristiche chiave includono la lunghezza della gamba regolabile, le ginocchia preformate, rinforzo sul cavallo e numerose tasche per garantire la sicurezza di telefoni, penne e strumenti.
Proprietà:
- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 11 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Coppia di ginocchiere incluse con questa salopette
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tasca porta smart phone
- Tasca porta badge staccabile
- Tasche multiple
- Tasca laterale con cerniera
- Tasca sul petto con zip
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
- Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione
- Strap elasticizzati
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Nuovi colori
- Marcato UKCA
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Tessuto a contrasto: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane
Composizione del contrasto: 87% Nylon, 13% Elastane
Descrizione del contrasto: Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;