Giacca da lavoro WX3 Persian Blue XXXL R

Codice art.: T703PBRXXXL
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
Codice articolo T703PBRXXXL
EAN / GTIN 5036108300877
Codice del produttore T703PBRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Giacca da lavoro moderna con una buona vestibilità. Realizzata in resistente tessuto cotone e poliestere, questa giacca è comoda ma è anche costruita per durare. Caratteristiche di design innovative come i pannelli elasticizzati offrono un comfort e una flessibilità eccellenti nelle aree di movimento di maggior importanza. Altre caratteristiche chiave includono la tecnologia Ezee Zip, maniche preformate, maggiore lunghezza nella parte posteriore, polsini regolabili, bordi riflettenti e numerose tasche per un ampio spazio di archiviazione.

Proprietà:

  • Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • 10 tasche ampie
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasca porta badge staccabile
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si indossano i guanti
  • Tasca sulla manica
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Orlo ribassato con linguette laterali e bottoni automatici per una vestibilità ottimale
  • Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Zip a doppio verso per una comoda apertura/chiusura
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Stile superiore con piping in contrasto
  • Cuciture in contrasto
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasca per cellulare
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Tessuto a contrasto: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane
Composizione del contrasto: 87% Nylon, 13% Elastane
Descrizione del contrasto: Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello