Descrizione:
Giacca da lavoro moderna con una buona vestibilità. Realizzata in resistente tessuto cotone e poliestere, questa giacca è comoda ma è anche costruita per durare. Caratteristiche di design innovative come i pannelli elasticizzati offrono un comfort e una flessibilità eccellenti nelle aree di movimento di maggior importanza. Altre caratteristiche chiave includono la tecnologia Ezee Zip, maniche preformate, maggiore lunghezza nella parte posteriore, polsini regolabili, bordi riflettenti e numerose tasche per un ampio spazio di archiviazione.
Proprietà:
- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 10 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasca porta badge staccabile
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si indossano i guanti
- Tasca sulla manica
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orlo ribassato con linguette laterali e bottoni automatici per una vestibilità ottimale
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Zip a doppio verso per una comoda apertura/chiusura
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Stile superiore con piping in contrasto
- Cuciture in contrasto
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tasca per cellulare
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Tessuto a contrasto: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane
Composizione del contrasto: 87% Nylon, 13% Elastane
Descrizione del contrasto: Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;