Descrizione:
Questa giacca da lavoro dal taglio moderno ed elegante, con le sue linee morbide e la sottile pannellatura bicolore, si coordina con tutti i pantaloni della gamma PW3. Il tessuto in policotone di prima qualità garantisce la durata e il massimo comfort per chi lo indossa. Ricco di funzionalità, tra cui la zip Ezee, i gomiti preformati, i dettagli riflettenti e le tasche multiple. La regolazione del polsino con gancio e anello e l'elasticizzazione laterale assicurano una vestibilità confortevole.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si indossano i guanti
- 4 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Cuciture in contrasto
- Tasca porta smart phone
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- *Design registrato alla Comunità Europea
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;