Giacca da lavoro PW3 Black/Zoom Grey L R

Codice art.: T603BZRL
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
Codice articolo T603BZRL
EAN / GTIN 5036108290109
Codice del produttore T603BZRL

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca da lavoro dal taglio moderno ed elegante, con le sue linee morbide e la sottile pannellatura bicolore, si coordina con tutti i pantaloni della gamma PW3. Il tessuto in policotone di prima qualità garantisce la durata e il massimo comfort per chi lo indossa. Ricco di funzionalità, tra cui la zip Ezee, i gomiti preformati, i dettagli riflettenti e le tasche multiple. La regolazione del polsino con gancio e anello e l'elasticizzazione laterale assicurano una vestibilità confortevole.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si indossano i guanti
  • 4 tasche ampie
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Cuciture in contrasto
  • Tasca porta smart phone
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • *Design registrato alla Comunità Europea

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello