PW3 Pantalone Hi-Vis con tasche Holster Yellow/Black 48 R

Codice art.: T501YBR48
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
Codice articolo T501YBR48
EAN / GTIN 5036108291380
Codice del produttore T501YBR48

Descrizione

Descrizione:

Un innovativo pantalone Hi-Vis dal design accurato, dotato di tasche multifunzionali di tipo holster, tasche per le ginocchiere con apertura superiore e una tasca cargo di facile accesso sulla gamba per riporre in modo sicuro telefono, chiavi e attrezzi. Rinforzi in tessuto Oxford nei punti di maggiore stress e cuciture triple per la massima durata.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • 12 tasche ampie
  • Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
  • Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4
  • ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
  • Tasche portautensili pieghevoli
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Due tasche posteriori
  • Doppia tasca porta metro
  • Tasca porta smart phone
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello