Descrizione:
Un innovativo pantalone Hi-Vis dal design accurato, dotato di tasche multifunzionali di tipo holster, tasche per le ginocchiere con apertura superiore e una tasca cargo di facile accesso sulla gamba per riporre in modo sicuro telefono, chiavi e attrezzi. Rinforzi in tessuto Oxford nei punti di maggiore stress e cuciture triple per la massima durata.
Proprietà:
- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 12 tasche ampie
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4
- ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Tasche portautensili pieghevoli
- Tasca cargo di facile accesso
- Due tasche posteriori
- Doppia tasca porta metro
- Tasca porta smart phone
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi