PW3 Giacca da lavoro Hi-Vis Yellow/Navy XXL R

Codice art.: T500YNRXXL
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
Codice articolo T500YNRXXL
EAN / GTIN 5036108307036
Codice del produttore T500YNRXXL

Descrizione

Descrizione:

Caratterizzata da un design innovativo, questa giacca hi-vis bicolore è elegante e pratica. La tasca superiore può ospitare i moderni smartphone e le spaziose tasche inferiori sono dotate di cerniera per una maggiore sicurezza. Tra le caratteristiche principali figurano le finiture riflettenti, il nastro riflettente HiVisTex Pro, i polsini regolabili con gancio e anello e le cuciture gemelle rinforzate.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • 4 tasche ampie
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Tasca per cellulare
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: Tessuto 100% poliestere 600D
Composizione del contrasto: Tessuto 100% poliestere 600D
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello