Descrizione:
Caratterizzata da un design innovativo, questa giacca hi-vis bicolore è elegante e pratica. La tasca superiore può ospitare i moderni smartphone e le spaziose tasche inferiori sono dotate di cerniera per una maggiore sicurezza. Tra le caratteristiche principali figurano le finiture riflettenti, il nastro riflettente HiVisTex Pro, i polsini regolabili con gancio e anello e le cuciture gemelle rinforzate.
Proprietà:
- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca per cellulare
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: Tessuto 100% poliestere 600D
Composizione del contrasto: Tessuto 100% poliestere 600D
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi