PW3 Softshell Hi-Vis Yellow/Navy XL R

Codice art.: T402YNRXL
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
Codice articolo T402YNRXL
EAN / GTIN 5036108302567
Codice del produttore T402YNRXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca Softshell PW3 è caratterizzata da un design moderno, fresco e elegante. Il tessuto di alta qualità a 3 strati traspirante, resistente all'acqua e antivento, insieme a molteplici caratteristiche pratiche, rendono questa soluzione indispensabile per una vasta gamma di professionisti. Il nastro riflettente HiVisTex Pro è garantito per distinguersi dalla massa.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Tasche laterali con zip
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Polsino elasticizzato
  • Orli regolabili con cordino
  • Cuciture in contrasto
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato CE
  • Disponibile fino alla taglia 3XL
  • 4 tasche ampie
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasca porta badge staccabile
  • Il supporto per auricolari porta gli auricolari dall'interno della giacca alle orecchie
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • 3 strati
  • Marcato UKCA
  • Nuovo colore

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Composizione del guscio: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello