Descrizione:
La giacca invernale PW3 Hi-Vis, elegante e funzionale, vi farà distinguere dalla massa. Realizzata con il nostro rinomato tessuto 300D Oxford PU rivestito, resistente e antimacchia, questa giacca presenta molte caratteristiche eccezionali, tra cui il nuovo pannello di fodera Insulatex termoriflettente, che riflette il calore all'interno del corpo assicurando il massimo calore e comfort, tasche multiple con cerniera per una conservazione sicura, design contemporaneo e vestibilità moderna.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca porta badge staccabile
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Orli regolabili con cordino
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Cappuccio staccabile a scomparsa
- Tasca nascosta per cellulare
- 4 tasche ampie
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo colore
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
- EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi