PW3 Giacca invernale Hi-Vis Orange/Black 4XL R

Codice art.: T400OBR4XL
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
Codice articolo T400OBR4XL
EAN / GTIN 5036108294701
Codice del produttore T400OBR4XL

Descrizione

Descrizione:

La giacca invernale PW3 Hi-Vis, elegante e funzionale, vi farà distinguere dalla massa. Realizzata con il nostro rinomato tessuto 300D Oxford PU rivestito, resistente e antimacchia, questa giacca presenta molte caratteristiche eccezionali, tra cui il nuovo pannello di fodera Insulatex termoriflettente, che riflette il calore all'interno del corpo assicurando il massimo calore e comfort, tasche multiple con cerniera per una conservazione sicura, design contemporaneo e vestibilità moderna.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Tasca porta badge staccabile
  • Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
  • Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Orli regolabili con cordino
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Tasca nascosta per cellulare
  • 4 tasche ampie
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo colore

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello