PW3 T-Shirt manica lunga Hi-Vis Yellow/Black 5XL R

Codice art.: T185YBR5XL
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
Codice articolo T185YBR5XL
EAN / GTIN 5036108303809
Codice del produttore T185YBR5XL

Descrizione

Descrizione:

Realizzata utilizzando il nastro HiVisTex Pro di alta qualità, questa t-shirt Cotton Comfort offre un'eccellente libertà di movimento grazie alla banda segmentata. Leggera, elegante e traspirante, questa t-shirt a maniche lunghe è la scelta perfetta.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Tasca al petto
  • Girocollo
  • Spacchi laterali
  • Comoda vestibilità
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Disponibile fino alla 5XL
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Certificato CE
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello