Descrizione:
Realizzata utilizzando un nastro premium HiVisTex Pro, questa polo Cotton Comfort offre un'eccellente libertà di movimento grazie alla realizzazione del nastro segmentato. È dotata di un anello, ideale per l'inserimento di occhiali o penne.
Proprietà:
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasca al petto
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
- Spacchi laterali
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Comoda vestibilità
- Cuciture in contrasto
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Certificato CE
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Disponibile fino alla 5XL
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi