PW3 Polo manica corta Hi-Vis Orange/Black 4XL R

Codice art.: T180OBR4XL
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
Codice articolo T180OBR4XL
EAN / GTIN 5036108309634
Codice del produttore T180OBR4XL

Descrizione

Descrizione:

Realizzata utilizzando un nastro premium HiVisTex Pro, questa polo Cotton Comfort offre un'eccellente libertà di movimento grazie alla realizzazione del nastro segmentato. È dotata di un anello, ideale per l'inserimento di occhiali o penne.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Tasca al petto
  • Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
  • Spacchi laterali
  • Design superiore con colletto in contrasto con piping
  • Comoda vestibilità
  • Cuciture in contrasto
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato CE
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Disponibile fino alla 5XL
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello