Scala industriale SXS 10K-3LM: Portata 6 kg; 15 kg, divisione 2 g; 5 g

Codice art.: SXS 10K-3LM
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SXS 10K-3LM
EAN / GTIN 4045761206472
Codice del produttore SXS 10K-3LM

Descrizione

Descrizione:

  • Idonea per l‘impiego industriale gravoso
  • Piattaforma: interamente in acciaio inox, cella di carico ermeticamente saldato in acciaio inox, protezione antipolvere ed antispruzzo IP68. Sottostruttura in design di piano, estremamente rigida. Piatto di pesata con collegamento a terra, per evitare l'elettricità statica
  • Apparecchio indicatore: acciaio inossidabile, protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP68, alimentazione integrata
  • Conforme ai requisiti igienici elevati dell‘industria alimentare
  • Supporto a parete per il montaggio a parete dell'apparecchio indicatore di serie, solo per modelli senza stativo
  • Massima ampiezza del display: altezza cifre 55 mm, retroilluminato per facile lettura del valore di pesata anche in condizioni d‘illuminazione sfavorevoli
  • Struttura del menu di facile utilizzo con stampa dei risultati della pesatura adattabile in modo intuitivo
  • Grazie a interfacce come RS-232, RS-485 e Bluetooth (opzionale) la bilancia può essere integrata facilmente in reti esistenti semplificando lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 55 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox L×P×A 400×300×89 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 232×150×80 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 2,5 m

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello